※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 施設用家具・備品
ERECTA(エレクター)の 施設用カート・ワゴン
ERECTA(エレクター)の 施設用ワゴン
ステンレス折り畳みワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11656015
品番
ESW-K1
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
収納スペースが狭くても安心。衛生面、コストパフォーマンス、汎用性に優れたカートです。
色
ベージュ、ステンレス
キャスター径(Φmm)
100
用途
書架・物品棚・移動棚
材質(本体)
SUS304 ステンレス製
タイプ
単体
耐荷重(kg)
45(棚一段15)
材質(キャスター)
ゴム
棚間隔(mm)
303
棚段数
3
キャスター種類
4輪自在(2輪ストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
650×456×874
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,250
/
税込
¥
5,775