ステンレス折り畳みワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11656033 品番 ESW-K3
参考基準価格(税別)¥157,500 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

収納スペースが狭くても安心。衛生面、コストパフォーマンス、汎用性に優れたカートです。

ベージュ、ステンレス キャスター径(Φmm)100 用途書架・物品棚・移動棚 材質(本体)SUS304 ステンレス製 タイプ単体 耐荷重(kg)45(棚一段15) 材質(キャスター)ゴム 棚間隔(mm)303 棚段数3 キャスター種類4輪自在(2輪ストッパー付) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)950×456×874
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,250 / 税込 ¥5,775

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:131

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする