セット内容SXR3TOTE/4個、SXR6TOTE/6個、SXR9TOTE/4個
材質スターシストートボックス・レール:クロームメッキ、アクリルクリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー 棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー ポール:SUS304(18-8)ステンレス製
色クローム
タイプ単体
棚段数4
レール(mm)レールピッチ:75mm、レール数:1ユニットあたり5本
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1212×460×1892