#3500 純綿薄手軍手12双組

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12双) 注文コード 11656828 品番 #3500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

通気性・吸汗性に優れた綿100%。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
肌荒れ対策に最適。
10ゲージ薄手タイプ

糸本数(本)2 用途一般作業、清掃、電気電子部品製造、手荒れ防止等 材質綿 ホワイト サイズS 質量(g)300 入数(双)12 混率(%)綿100 機能吸汗性 全長(cm)20 中指長(cm)6.5 コーティングなし 手のひらまわり(cm)18 手の平幅(cm)9 ゲージ数10 質量(g/ダース)320 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11656846
2023-05-16
用途:
手荒れの為運転時に着用
サービス業

薄さは良いが手首のゴムが少々きつい 切れる仕様ならば尚、良かった

対象商品:
11656846
2020-10-25
用途:
車両運行に毎日
運輸・通信業

値段も手ごろで毎日使用してます。洗濯後の使用感もいいです。

対象商品:
11656846
2019-02-17
用途:
作業時の下履きに使用

ゴム手袋の下ばきに使用しています。厚さもちょうどよく、某ホームセンターより安く大変満足しています。

対象商品:
11656837
2018-11-14
用途:
漁業
工藤漁業部 様

ゴム手袋の中に履いてます、汗を吸収すて使いやすいです。

対象商品:
11656846
2018-07-26
用途:
観光バス乗務員

価格が安かったので 購入してみました。
今まで使用していた物より 糸が太く 目があらいです。
ドライブ用と言うより 薄ての軍手です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

2016-05-10
用途:
バスの運転

近所のホームセンターより安く買えました。
使用感は特に良くも悪くもありません。
普通の品で充分良いと思います。

対象商品:
11656846
2016-08-02
用途:
タクシードライバー仕事用
鉄原タクシー 様

商品が届きました。価格が安いので良い。問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする