キャッチライナー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 11656882 品番 C-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
親指の3Dすべり止め加工によりグリップ接地面の強化。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いナイロン素材を採用。
15ゲージ薄手タイプ。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。

サイズS 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質ナイロン ブラック 質量(g)23 ゲージ数15 機能伸縮性・通気性 入数(双)1 用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業、ピッキング作業、在庫管理等 トラスコ品番820-0025 厚さ(mm)1.6 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(手首部)レッド 色(すべり止め)レッド
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11656907
2022-10-13
用途:
荷物運び等
建設業・工事業

使い心地が抜群です。すごく手にぴったりフィットします。

対象商品:
11656898
2021-06-21
用途:
荷物の作業

自分の手になじみ、厚みもちょうどよく作業しやすい。すべり止めもよく出来ていてこれより良い製品は今のところ出会ってません。

対象商品:
11656898
2020-01-25
用途:
ガーデニング、日曜大工等
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品に比べ手によくフィットし、細かな作業がしやすくなりました。

対象商品:
11656882
2016-12-13
用途:
ピッキング作業 物流倉庫作業
医療・福祉・介護関連業

今まで色々軍手を使用しましたが、これ程しっくりと自分の手に合う軍手は初めて。サイズごとに色も違っていて分かりやすい。
滑り止めのゴムがとても強く、小物を持ってもすべらない!
実店舗での取り扱い率が非常に低く、滅多に見かけない。(かなり遠方のホームセンター2店でしか見あたらない)
こちらでまとめ買いします。

対象商品:
11656898
2016-06-03
用途:
牛舎の清掃など

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする