勝星産業
勝星産業の 背抜き手袋
勝星産業の 天然ゴム 背抜き手袋
グラブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
11656986
品番
G710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
特殊すべり止め加工による高いグリップ力。
摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。
10ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
22
材質
ポリエステル・他
色
クリーム
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
10
機能
耐久性
入数(双)
1
用途
一般作業、運搬作業、農作業、倉庫管理、ガーデニング等
厚さ(mm)
3.2
質量(g)
106
色(すべり止め)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。