※使用例

#670 ラバーグラブ5双組 勝星産業 11657004 #670 ラバーグラブ5双組 勝星産業 11657004 #670 ラバーグラブ5双組 勝星産業 11657004 #670 ラバーグラブ5双組 勝星産業 11657004

ラバーグラブ5双組

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5双) 注文コード 11657004 品番 #670
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
広いコーティングにより水の侵入を軽減します。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いナイロン素材を採用。
柔軟性のあるしなやかな着け心地。
13ゲージ薄手タイプ

サイズM 全長(cm)21 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質ポリエステル ブラック 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 機能通気性・伸縮性 入数(双)5 用途一般作業、運搬作業、農作業、倉庫管理、ガーデニング等 トラスコ品番836-3488 質量(g)279 色(すべり止め)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11657004
2022-12-20
用途:
運送業の荷役に使用
運輸・通信業

富山県の企業なので応援する意味で購入した。ほかのメーカーの製品と特別違いはないと思うが地味目のカラーがかえって使いやすい。ただ、甲のロゴはイマイチなので無くしてほしいです。

対象商品:
11657013
2016-08-29
用途:
商品の仕分け
カーハウス 様

今のところ良さそう。ラバーが剥がれなければよい商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする