※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
勝星産業
勝星産業の 背抜き手袋
勝星産業の ニトリルゴム 背抜き手袋
ニトリルグラブ5双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5双)
注文コード
11657022
品番
#660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
耐油性の高いニトリルゴムを採用。
摩耗強度・突き刺しにも優れています。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
ポリエステル
色
グレー
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
13
機能
耐油性・耐摩耗性
入数(双)
5
用途
機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等
トラスコ品番
836-3485
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
206
色(すべり止め)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。