※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WH-300 フィットグラブ10双組 勝星産業 11657056 WH-300 フィットグラブ10双組 勝星産業 11657056 WH-300 フィットグラブ10双組 勝星産業 11657056 WH-300 フィットグラブ10双組 勝星産業 11657056

フィットグラブ10双組

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) ホワイト 色(すべり止め)ホワイト 機能通気性・伸縮性 注文コード11657056 品番WH-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は色・機能・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減

サイズM ホワイト 用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等 トラスコ品番868-8347 材質ポリエステル 質量(g)256 入数(双)10 機能通気性・伸縮性 全長(cm)21 中指長(cm)8 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手の平コート 手のひらまわり(cm)19 手の平幅(cm)9.5 ゲージ数13 色(すべり止め)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11657074
2022-04-10
用途:
農作業 草取り
池田調査設計事務所 様 (建設業・工事業)

手になじんで作業がしやすい。道具等を手にしても滑らなくて良い。

対象商品:
11657083
2021-07-14
用途:
現場作業
その他業種

つけ心地は、抜群です。手蒸れも少なく、重宝しております。耐久性については、PU部分については
問題なし。背抜き部分は、硬いものに引っかかっると、破れやすいです。

対象商品:
11657056
2021-10-04
用途:
木工事 寺社仏閣工事の墨付け・加工
株式会社本田総合建設 様 (建設業・工事業)

指紋・汚れ等を付けたくない化粧材の墨付け・加工など細かい作業に適している。通気性も良い。複数回の洗濯に耐えれるよう耐久性向上を願う。

2020-12-19
用途:
木工や、農作業
酒井工房 様

指の先までぴったりとフィットし、素手の作業のように道具を扱える。木工や農作業は手が荒れるのこの製品は大変助かる。

対象商品:
11657126
2020-08-25
用途:
普段の作業
前田電気設備管理事務所 様 (サービス業)

手の先までしっかり入り、細かい作業も手袋を付けたままできるので
助かっています。

対象商品:
11657065
2020-09-22
用途:
LPG特殊容器の検査作業に使用
株式会社マルビシ高圧 様

DIY品と比べて、価格的にも商品的にも遜色無く満足しております。

対象商品:
11657092
2019-08-16
用途:
農作業
農・林・水産業

野菜を収穫したり、草むしりをするのに使っています。この手袋は手にフィットするのでまるで、素手で作業しているみたいで、作業の効率がいい。

1人が参考にしています
対象商品:
11657083
2019-08-01
用途:
部品組み付け時

力が必要な作業なので楽に作業ができ、作業者の手の負担が軽減されます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする