※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WH-400 フィットインナー10双組 勝星産業 11657135 WH-400 フィットインナー10双組 勝星産業 11657135 WH-400 フィットインナー10双組 勝星産業 11657135 WH-400 フィットインナー10双組 勝星産業 11657135

フィットインナー10双組

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 11657135 品番 WH-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ

サイズS 用途精密機械、品質検査、下履き用途等 トラスコ品番836-3502 材質ポリエステル ホワイト 質量(g)175 入数(双)10 機能通気性・伸縮性 全長(cm)21 中指長(cm)6.5 手のひらまわり(cm)18.2 手の平幅(cm)9 色(手首部)ホワイト ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11657153
2023-07-01
用途:
塗装前作業

塗装前作業に使用。毛だまりもつかず、洗濯後も使え品質には満足
価格を抑えてもらえればなおよい

対象商品:
11657144
2022-02-21
用途:
作業手袋のインナーとして
その他業種

手にピッタリフィットしてインナーとして最高です。また左右どちらでも装着できるので経済的です。

2021-09-20
用途:
鉄工作業時の革手袋の下履き
建設業・工事業

フィット感が最高で着脱もしやすく、
現時点で最も満足しています。

対象商品:
11657135
2021-06-15
用途:
鉄工作業時の革手袋の下履き
建設業・工事業

フィット感が心地よく、思ったより耐久性があります。
次回もリピートします。

対象商品:
11657144
2020-07-06
用途:
いろんな作業時に
建設業・工事業

冬場や雨の日にゴム手や革手の下に付けるといいかんじ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする