曜日別特売
WH-400 フィットインナー10双組 勝星産業 11657144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WH-400 フィットインナー10双組 勝星産業 11657144
WH-400 フィットインナー10双組 勝星産業 11657144
WH-400 フィットインナー10双組 勝星産業 11657144
WH-400 フィットインナー10双組 勝星産業 11657144

フィットインナー10双組

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)21.5
内容量1袋(10双)注文コード11657144品番WH-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ

用途
精密機械、品質検査、下履き用途等
サイズMトラスコ品番836-3503材質ポリエステルホワイト質量(g)18入数(双)10機能通気性・伸縮性全長(cm)21.5中指長(cm)7手のひらまわり(cm)19.2手の平幅(cm)9.5色(手首部)グリーンゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11657153
2023-07-01
用途: 塗装前作業

塗装前作業に使用。毛だまりもつかず、洗濯後も使え品質には満足
価格を抑えてもらえればなおよい

対象商品 : 11657144
2022-02-21
用途: 作業手袋のインナーとして
その他業種

手にピッタリフィットしてインナーとして最高です。また左右どちらでも装着できるので経済的です。

2021-09-20
用途: 鉄工作業時の革手袋の下履き
建設業・工事業

フィット感が最高で着脱もしやすく、
現時点で最も満足しています。

対象商品 : 11657135
2021-06-15
用途: 鉄工作業時の革手袋の下履き
建設業・工事業

フィット感が心地よく、思ったより耐久性があります。
次回もリピートします。

対象商品 : 11657144
2020-07-06
用途: いろんな作業時に
建設業・工事業

冬場や雨の日にゴム手や革手の下に付けるといいかんじ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする