※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-2410 FIT指先ウレタン10双組 勝星産業 11657162 T-2410 FIT指先ウレタン10双組 勝星産業 11657162 T-2410 FIT指先ウレタン10双組 勝星産業 11657162

FIT指先ウレタン10双組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 11657162 品番 T-2410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
指先コーティングにより細かい作業に最適。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減

サイズS 用途精密作業、梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等 材質ポリエステル ホワイト 質量(g)202 入数(双)10 機能通気性・伸縮性 全長(cm)21 中指長(cm)6.5 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング指先コート 手のひらまわり(cm)18 手の平幅(cm)9 ゲージ数13 色(すべり止め)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする