勝星産業
勝星産業の 軍手
勝星産業の すべり止め軍手
KGライン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
11657205
品番
#601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
両面加工により左右兼用で使用可能。
ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。
軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
7ゲージ厚手タイプ
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
24
材質
ナイロン・他
色
イエロー
質量(g)
103
ゲージ数
7
機能
耐久性
入数(双)
1
用途
一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
厚さ(mm)
5
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
イエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。