エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型)

(1件のレビュー)
名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11657467 品番 1610-JZV V-1 W-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,970 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

新型内装「エアライト」搭載。
通気孔付きでさらに快適。

ホワイト 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 材質PC ひもタイプワンタッチ 適合頭囲(cm)53〜62 種類アメリカン 用途飛来落下物用、墜落時保護用 質量(g)445 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×220×152 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 色(ひさし)クリア 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔有り 名入れ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11657476
2017-04-12
用途:
ボイラ整備、配管工事
建設業・工事業

頭頂部の換気が良さそうです。発砲スチロールの従来品よりも、涼しさが、夏は期待できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする