エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型)

(1件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 色(ひさし)グレー 注文コード11657476 品番1610-JZV V-2 W-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

新型内装「エアライト」搭載。
通気孔付きでさらに快適。

ホワイト 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 材質PC ひもタイプワンタッチ 適合頭囲(cm)53〜62 種類アメリカン 用途飛来落下物用、墜落時保護用 質量(g)445 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×220×152 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 色(ひさし)グレー 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔有り 名入れ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11657476 1610-JZV V-2 W-3 89595223 1610-JZV-V2-W3-J エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 1個 4,598 税込5,058 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11657476
2017-04-12
用途:
ボイラ整備、配管工事
建設業・工事業

頭頂部の換気が良さそうです。発砲スチロールの従来品よりも、涼しさが、夏は期待できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする