谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型)
(1件のレビュー)
当日出荷
名入れ可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11657512
品番
1610-JZV V-2 GR-5
参考基準価格(税別)
¥7,970
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
新型内装「エアライト」搭載。
通気孔付きでさらに快適。
色
グレー
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
材質
PC
ひもタイプ
ワンタッチ
適合頭囲(cm)
53〜62
種類
アメリカン
用途
飛来落下物用、墜落時保護用
質量(g)
445
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
283×220×152
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
色(ひさし)
グレー
衝撃吸収ライナー
エアライト(ブロックライナー)
通気孔
有り
名入れ
可