R410A/R32対応 チャージホース

(5件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11657557 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は色・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。

対応冷媒種別R410A、R32 接続口径5/16フレア 長さ(cm)約92 常用圧力(MPa)5.5 材質(ホース)NBR 用途R410A/R32用
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11657557 - 38956127 Y21563 R410A/R32用チャージングホースプラスU アサダ R410A/R32用チャージングホースプラスU アサダ 1本 4,598 税込5,058 ナショナルブランドの相当品です
11657557 - 09530735 TA132AF-1 R410A チャージホース(単品) イチネンTASCO R410A チャージホース(単品) イチネンTASCO 1本 1,998 税込2,198 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11657575
2024-07-16
用途:
エアコンの真空引きで使用
有限会社 エーゼット商事 様

エアコンの真空引きで、何の問題もなく 使用できました

対象商品:
11657575
2024-07-30
用途:
メンテナンス等
自動車・二輪車・自転車関連業

すこし、硬いかんじがします。
また、Oリングが、
弱そうです。
価格てきに、
こんなものかな。

1人が参考にしています
対象商品:
11657584
2023-11-09
用途:
エアコンガス補充時
製造業

いつも使用しているガスではなく、別のガス補充の為に購入しました。作りがしっかりしていて問題なく使用出来ています。また、今後も購入させて頂きます。ありがとうございました。

対象商品:
11657584
2023-06-29
用途:
エアコン作業用に
建設業・工事業

今は本業ではないですがシーズンが来ると頼まれることが多く関連用品を一式揃える事にしました。ブランド品は値が張りますが使用頻度は低いので安価な物で良いと思い購入しました。品物はブランド品と変わりない作りだと思いますのでDIYでなくても大丈夫だと思いますが本業の使用頻度での耐久性は不明ですので、この事を踏まえれば良いと思う製品かと。

対象商品:
11657575
2023-10-06
用途:
追加購入
その他業種

以前、サイズを間違えて購入(R12用?)したことがあり、今回はR32用で購入しました。
ルームエアコンのガス補充等に使用予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする