曜日別特売
108-JPZ G-1 エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット) 谷沢製作所 11657616

エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可名入れ可地域運賃4日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード11657616品番108-JPZ G-1
参考基準価格(税別)¥5,440販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

新型内装「エアライト」搭載。好評の軽量型〈かるメット〉

用途飛来落下物用、墜落時保護用種類MP型グリーン衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無しひもタイプワンタッチ材質FRP適合頭囲(cm)53~62寸法(mm)264×223×150質量(g)365機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24876777
2023-06-22
用途: 建築現場

今までのヘルメットは発泡スチロール入りで夏場は蒸れて汗が垂れて大変だったので
エアーライト仕様を初めて購入しました
今までより軽く、空気の通りも良くこんなに違うんだ と実感しました
オプションでファンも有りようなのでぜひ追加購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする