S-CMS21B 簡単設置!仕切り・マスク越しでもスムーズ会話「窓口業務マイク&スピーカー」 THANKO(サンコー)[電子機器] 11657697 S-CMS21B 簡単設置!仕切り・マスク越しでもスムーズ会話「窓口業務マイク&スピーカー」 THANKO(サンコー)[電子機器] 11657697 S-CMS21B 簡単設置!仕切り・マスク越しでもスムーズ会話「窓口業務マイク&スピーカー」 THANKO(サンコー)[電子機器] 11657697 S-CMS21B 簡単設置!仕切り・マスク越しでもスムーズ会話「窓口業務マイク&スピーカー」 THANKO(サンコー)[電子機器] 11657697 S-CMS21B 簡単設置!仕切り・マスク越しでもスムーズ会話「窓口業務マイク&スピーカー」 THANKO(サンコー)[電子機器] 11657697 S-CMS21B 簡単設置!仕切り・マスク越しでもスムーズ会話「窓口業務マイク&スピーカー」 THANKO(サンコー)[電子機器] 11657697

簡単設置!仕切り・マスク越しでもスムーズ会話「窓口業務マイク&スピーカー」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11657697 品番S-CMS21B
参考基準価格(税別)¥7,710 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

聞き取りにくい声、届きにくい声に。仕切りやマスクによりお客様に声が届きにくかったり、逆にお客様の声が聞き取りにくかったり…そんな不便を感じたことはございませんか?
しかし、聞き返すのもなんだか気が引けてしまう…そんなお困りごとには、この「窓口業務マイク&スピーカー」で解決しましょう!
工事不要で手軽に使える「窓口業務マイク&スピーカー」!置いて電源に繋ぐだけでスグに使えるので、スムーズな会話をすぐに生み出すことができます。
ハンズフリーで使用できるので窓口業務に最適です。
スタッフのマイクはフレキシブルアームとなっており、全方向自由自在に曲げることができます。
机の脇に置いて、マイクだけ自分の方に向けることができるので机上を広々使用することができます。
必要な声をしっかりキャッチ。親機は単一指向性、周囲の音を抑えながらスタッフの声をしっかり拾いお客様へ届けます。子機は取付け向きを選ばない全指向性。様々な角度からの声にも対応するため複数人のお客様にも対応することができます。
親機に外部機器を取り付ければ会話を録音することも可能です。サービス向上にも役立てることができますね。
お子様も喜ぶかも?お子様とのおままごとにも役立つかもしれません。いつもと一味違った、リアルで楽しい時間を過ごせること間違いなし!

寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)親機:430×140×95、子機:直径70 質量(g)親機:約280、子機:約70 周波数特性各10〜15kHz 音量調節各6段階 インピーダンス(Ω)各8 最大出力(W)実用:各2 形式【マイク】ダイナミック 入力感度親機:55dB+1dB、子機:46dB+1dB 指向性親機:単一指向性、子機:全指向性 使用範囲(集音)親機:最大約10〜50cm、子機:10〜60cm ケーブル長(m)電源ケーブル:1.8、機器ケーブル:2 消費電力(W)3 セット内容親機、子機、ACアダプタ、子機用両面テープ×1、ケー ブル用両面テープ×4、コードクリップ×4 用途置くだけ簡単設置!スムーズに会話できる窓口業務マイクスピーカー
注意
※雷が鳴りだしたら、本製品やケーブル・プラグなどに触れないでください。
※濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。
※本製品のコネクタ部・プラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けないでください。
※本製品内部に液体・金属などの異物が入らないようにしてください。
※本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所での設置・保管はしないでください。
※本製品のケーブルを抜き差しする時は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。また、接続する時は正しい場所にまっすぐにきちんと接続してください。
※長期間、本製品をご使用にならない時は、安全のためACアダプタを抜いてください。
※内容品に記載している以外のものは付属しません。
※本製品は防水仕様ではございません。本体に水をかけたり浸けたりしないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする