谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
名入れ可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11657747
品番
141-JZV V-2 W-3
参考基準価格(税別)
¥7,970
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
新型内装「エアライト」搭載。透明ひさしで頭上の視界を確保。
色
ホワイト
使用区分
飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質
PC
ひもタイプ
ワンタッチ
適合頭囲(cm)
53〜62
種類
アメリカン
用途
飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(mm)
289×216×155
質量(g)
450
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
色(ひさし)
グレー
衝撃吸収ライナー
エアライト(ブロックライナー)
通気孔
無し
名入れ
可