エアライト搭載ヘルメット(PC製)

(4件のレビュー)
翌日出荷 地域運賃名入れ可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11657853 品番 141-JZ G-5
参考基準価格(税別)¥5,690 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、前ひさしタイプ。

グリーン 使用区分飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下) 材質PC ひもタイプワンタッチ 適合頭囲(cm)53〜62 種類アメリカン 用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(mm)289×216×155 質量(g)450 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔無し 名入れ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11657835
2019-03-11
用途:
修繕作業時
ユーハン工業株式会社 様

古い物との買い替えに購入。使用感は良いと思います。

対象商品:
11657878
2018-06-02
用途:
フォークリフト作業時に使用
長野県農協直販株式会社 様 (農・林・水産業)

オレンジ色にしたので、使用時に目立ってよい。
使用感は普通。

対象商品:
11657835
2017-12-19
用途:
配送トラック、ドライバー
マルハン物流株式会社 様 (運輸・通信業)

軽くて、中のベルトも最初からセットされていて、到着すしてすぐにドライバーさんへ配布できました、穴が開いていないので夏場の作業時にの快適性は未知数ですが今現在は好評です。

対象商品:
11657835
2018-01-05
用途:
屋根工事、外壁工事時
有限会社谷本板金 様

軽量な断熱材をセットして欲しかったです。冬季に寒く感じられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする