曜日別特売
AP-160 006P電池ボックス(9V) エレキット 11658255

AP-160 006P電池ボックス(9V) エレキット 11658255
AP-160 006P電池ボックス(9V) エレキット 11658255
AP-160 006P電池ボックス(9V) エレキット 11658255

006P電池ボックス(9V)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11658255品番AP-160
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。

セット内容9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11658255
2021-02-05
用途: ギターのエフェクター(エレハモBIGMUFF)のバッテリー接続用に
その他業種

ギターのエフェクター(エレハモ社BIGMUFFVer3)のバッテリー接続用に購入。9Vバッテリのボックスもついているので、丁度良かった。
海外製のエフェクターはねじ止めをいちいち解いてバッテリ交換しなければならず作業が煩雑でしたが、ボックス外付けに改造し利用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 11658255
2018-05-12
用途: 9V電池
製造業

リード線が細くて電池を取り換える際に接続部分に
負荷がかからないか心配になってしまう。

対象商品 : 11658255
2018-05-18
用途: ギターのエフェクターバッテリー部分の交換
小田億株式会社卸売・小売業

コードがもう少し長くてもよかったようにと思います。

対象商品 : 11658255
2016-07-05
用途: 電池駆動
その他業種

値段は普通じゃないかな。送料が無理になるなら便利なので購入しました。使用は問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする