LED表示静電容量式タッチセンサーキット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11658788 品番LK-CB6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

タッチ電極に指が触れていることを検出します。
タッチしている間だけONする「モーメンタリモード」とタッチするごとにON・OFFする「オルタネートモード」から選んで組み立てることができます。

種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約7(最大)、待機時 約0.7(LED消灯時) 電源電圧(V)DC3-5(要安定化) 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11658788
2017-03-03
用途:
試作検討モックに仕様
テイユ 様 (サービス業)

簡単で確実に動作。
自分で設計するより短時間
納期が早い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする