チップ部品はんだ付け練習キット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11658806 品番LK-ST1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。
さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。
チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。
はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。
折り取り用穴が空いているので、1〜6個まで好きな数量を点灯させることができます。

種類工作キット LED3528サイズ(3×2.8mm)・白色 基板寸法(mm)20×30 消費電流(mA)約25(X) 抵抗(チップ)2012サイズ(2×1.25mm) 電源電圧(V)DC3.5-5 端子DC3.5-5Vの電源を接続します。 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:369

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする