はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868〜
¥1,698〜
LEDは、光源の拡散をしないとアンプ等の表示にはきつすぎるので、拡散キャップも合わせて表示して、同時に購入したかった。只、種類が豊富でありがたかった。お世話なりました。
このサイズの電球、LEDがなかなか無く助かりました。オーディオに何ボルトかかっているか分からなかったので、4.5Vから24V対応というのが嬉しかったです。明るくてとても良かったです。
抵抗が不要で、素人でも簡単に使える!
6Vはもちろん、3Vでも70%位の明るさで光る。
ボロい旧車には最適?
YAMAHAのパワーアンプのインジケータの麦球(14.5V 80mA )の代替品として使用しました。オリジナルのバルブより明るくなりますが、色合いは自然な感じになりました。しかし単価が異様に高いので、大量に必要な場合は自作ですね。
照明ランプのむぎ球が切れたので取り換えるにあたって、同種の物が見当たらなかったので代用とした。