コード付超高輝度LED

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11658903 品番LK-5PG-C50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5〜24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。

種類その他 輝度5000mcd(20mA時typ.) 径(Φmm)(LED)5 指向角(°)30 寸法(mm)5 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 順電圧(V)3.4(20mA時typ.) 電源電圧(V)DC4.5〜24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11658876
2023-02-01
用途:
ハンディライト用に置き換え
その他業種

DC3Vでの輝度が弱く、また色味も写真と異なり青み系だった。結果利用をあきらめた。

対象商品:
11658885
2019-07-12
用途:
試作品のランプ
製造業

電圧が適当でも光るので試作に最適。ちょっと指向性ありすぎかも。

対象商品:
11658876
2018-12-02
用途:
プリアンプの麦球のLED化の作業
HAJIオーディオクラフト 様 (卸売・小売業)

LEDは、光源の拡散をしないとアンプ等の表示にはきつすぎるので、拡散キャップも合わせて表示して、同時に購入したかった。只、種類が豊富でありがたかった。お世話なりました。

対象商品:
11658876
2018-07-06
用途:
カーオーディオの電球交換
その他業種

このサイズの電球、LEDがなかなか無く助かりました。オーディオに何ボルトかかっているか分からなかったので、4.5Vから24V対応というのが嬉しかったです。明るくてとても良かったです。

対象商品:
11658885
2018-03-17
用途:
バイクに使用

抵抗が不要で、素人でも簡単に使える!
6Vはもちろん、3Vでも70%位の明るさで光る。
ボロい旧車には最適?

1人が参考にしています
対象商品:
11658885
2017-02-13
用途:
作品制作
製造業

電源につなぐだけで使用できるため使いやすかったです。

対象商品:
11658876
2016-07-15
用途:
70年代のパワーアンプのパイロットランプに

YAMAHAのパワーアンプのインジケータの麦球(14.5V 80mA )の代替品として使用しました。オリジナルのバルブより明るくなりますが、色合いは自然な感じになりました。しかし単価が異様に高いので、大量に必要な場合は自作ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
11658876
2021-04-23
用途:
機器のメーターの照明ランプの取替

照明ランプのむぎ球が切れたので取り換えるにあたって、同種の物が見当たらなかったので代用とした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする