LK-5YE 高輝度LED エレキット 11658973

高輝度LED

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード11658973 品番LK-5YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。

種類その他 輝度2180mcd(20mA時typ.) 仕様3〜25V用抵抗付 指向角(°)30 直径(Φmm)(LED)5 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大50 順電圧(V)2.0(20mA時typ.) 電源電圧(V)DC4.5〜24 付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
デバイス製作

自社開発のデバイスを製作するために購入。
値段云々というより、少数から購入でき大変助かってます。

対象商品:
11659043
2024-07-15
用途:
自動車整備
その他業種

自動車の社内エアコン、メーター照明に流用しようと購入しました。

対象商品:
11659043
2023-06-25
用途:
交換部品
一石屋 様 (その他業種)

商品には大変満足しております、配達も大変早く助かりました。

対象商品:
11659043
2021-12-23
用途:
理科実験 フルーツ電池
株式会社ケントアイ 様 (教育・研究機関)

学習塾のイベントでフルーツ電池の理科実験用として活躍しました。

対象商品:
11659034
2021-03-25
用途:
arduinoでの工作
その他業種

玉切れもなく良い商品でした!梱包も良くすぐに届きました!

対象商品:
11659043
2020-07-27
用途:
スイッチのLED交換
農・林・水産業

今までスイッチについていたLEDが暗かったのでこちらの商品に打ち換えました、とても明るくなり満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
11659007
2019-05-29
用途:
バイクのニュートラルランプの交換
有限会社 トライ デンタル ラボラトリー 様

抵抗つきで配線図もわかりやすく「オームの法則」を思い出しました。

対象商品:
11659007
2018-07-02
用途:
後方ドラレコと連動した点滅ランプ
サービス業

後方にドラレコを取り付けたのでその横に点滅回路と繋げて点滅させています
3ミリと小さいものですが青色の発色は綺麗で取り付けて満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする