地元でも購入出来て居たのですが…
大雨水没で閉店…
他商品検索中に商品を見つけ購入
以前にも購入使用して居たので
使い勝手は簡単…
1パケの購入でしたが…
今後の修理依頼にて再度注文
しようと思います…
少々抵抗の大きさ&太さが…格納に
悩む時がありますが…
商品的には良いと思います
6V電球は入手困難な物も増えてきたので、交換。明るく寿命が長いのが良い。抵抗直列や並列で電圧を変えられるのが誠に便利
普通の発光ダイオードに単体470Ω抵抗が同梱されているだけですね。
好みの色温度と明るさをこちらの電源電圧値より計算し抵抗値を決めるので470Ω抵抗は別に要らないですが、少量LOTでこの金額なら継続購入できます。
白く非常に明るい発光です。6連LEDのライトのうち1個が切れたため交換しましたが、他の5個よりも明るくなりました。
駆動電圧に対して具体的にどのように添付抵抗を利用するかの説明があった方が良いと思います(おそらく12Vを基準とし抵抗を直列接続、あるいは並列接続で表記されている電圧範囲をカバーするのでは?)
私は手元の100Ω抵抗があったのでそれを使用しています。
指向性が強いためドローンの角度により確認出来ない事があり指向性がもっと広く超高輝度のLEDがあったら教えてください。
よろしくお願いします。
モトモトセットされていたLEDと照度調整もできて価格も割安でとても良い買い物をしたと思います。
単一乾電池4個使用の大型フラッシュライトの電球と交換しました。明るさは変わらず電流は半分ということで満足しています。