赤外線ボールセンサーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11659454 品番MR-9162
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

赤外線パルス光を検出するセンサーを2つ搭載したセンサーモジュールです。センサーはあらかじめ仕切られた構造になっており、ロボットの左右どちらにボールがあるのか判別しやすくなっています。
KOROBO/KIROBOのコネクターに差し込むだけの簡単な接続で、すぐに使用できます。

種類工作キット 検出範囲(パルス)20kHz〜60kHz 出力Lアクティブ(検出時Lを出力) 寸法(mm)50×13×40 消費電流(mA)約20 電源電圧(V)DC5(KOROBO/KIROBOから供給)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする