マイクアンプ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11659576 品番NT-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。

種類工作キット 周波数特性70Hz〜40kHz(-3dB) 基板寸法(mm)20×26 調整方法(出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整 消費電流(mA)0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間) 電源電圧(V)DC3〜20 利得(dB)40(1kHz,DC15V時) 定格入力5.5mV(1kHz,DC15V時)
注意
※電源等は別途ご準備下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11659576
2023-10-21
用途:
アマチュア無線マイク用
製造業

アマチュア無線機に接続するダイナミックマイク(アイコムSM-50)用に購入しました。
部品点数が少なくてコンパクト。
ただ、半田付け作業は小さな基板にパーツを詰め込んでいるのでちょっと大変でしたが、説明書も解りやすく特に問題有りませんでした。
抵抗の変更でMaxのゲインを選択できるのも良いと思います。
可変抵抗でゲイン調整も可能です。

対象商品:
11659576
2020-05-19
用途:
ダイナミックマイクの入力プリアンプ。
電気・ガス・熱供給・水道業

問題なく働きました。出来れば、外部取り付け用にケース付キットがあれば良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
11659576
2018-03-13
用途:
手作り三線の音増幅
運輸・通信業

性能的には問題ないが、マイクも部品として構成頂けると助かる。
また、低電圧アンプの機能も併せ持つと嬉しい。

1人が参考にしています
対象商品:
11659576
2017-09-25
用途:
騒音対策の逆位相音の検出用
株式会社城山 様

丸鋸の切断音と逆位相の音を出して、騒音軽減テストに使用しています。安定増幅回路でゲインが高く安定動作しています。

1人が参考にしています
対象商品:
11659576
2017-02-08
用途:
マイクアンプ
その他業種

入出力にトランスが付いていればもっと使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
11659576
2018-02-22
用途:
テレコのプリアンプを自作したが リレーが壊れて 解体後プリアンプが無くなった。
個人経営 様 (卸売・小売業)

若い頃 テレコが欲しいと 熱望して モーター部分に ヘッドと

切り替えスイツチの付いた キットを購入して 苦労して ミニ真空管

プリアンプを作った。モノーラルだが 満足した。その後 リレーが壊

れて プリアンプを解体したが、安価で 入手てきる ものがあれば

欲しいと思っていた。MT-5が届いて 念願のプリアンプが 出来る事に

なった。知人が尺八を 演奏するのに アンプが欲しいと言うので 一

台余っていた アンプをプレゼントしたら、マイク入力のプリアンプが

無くて 役立たないと 返してきた。このキットで 知人の希望は 

満たされると思っている。キット製作に当たって 説明書をコピーして

基盤完成図と配線 基本バターン図を見ているが 実態配線図と基板

バターン図の どこか一ケ所 が判れば ハンダづけは お手の物です

が、基本配線図の OUT GND IN Vcc は基本バターン図の向かって右より

の四ポイントだと思うが どこか一ケ所 ポイントが示されてあると

作業が始めやすいとと思った。一度 半田づけすると やり直しは大変

困難になると思う、関連で 商品到着後 にモノタロウ社から 電気

部品の 総合カタログを送付されて 大変参考になりました。

最近 電気部品の販売店が 静岡東名高速インター近くあるだけで そ

のほかは靜大浜松校の前まで 行かなくては なりません。電気工作か

ら 遠ざかる原因の一つでした。

対象商品:
11659576
2022-02-04
用途:
パワーアンプと接続して

パワーアンプのレビューでも書きましたがうまく動作しませんでした。ちょっと残念です。自分の組み立てが悪かったのかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
11659576
2016-02-10
用途:
実験用として

お手軽です。
小さいので、狭い所に仕込めます。
組み合わせによっては、電源を別に用意しなくてはならないので注意しましょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする