なんと基板サイズ3cm×1.5cmという、小さなFMワイヤレスマイクキットです。 おまけに電源は単5乾電池1本(連続で約40時間もちます)でもOK。 自分の声をとばすのはもちろんのこと、このサイズなら狭いところや木の上などにセットして野鳥の声をFMラジオで聞くなんて利用方法も考えられます。
親切な説明書があり、楽しみながら作れました。コア調整をしましたが、通常の放送と混信してしまい聴き取り辛かったです。
容易に組み立てでき便利だが電池ホルダーも付けて欲しい。50v電池のホルダーが入手できなかったので手作りした。
価格の割に音質が良い。サイズが小さいので三線への埋め込みやすい。
組み立ても簡単に出来て感度も良好です
拡声器にワイヤーマイクを使用しているが、不自由なところがあるので、どのくらい使用できるか試しに購入したが、雑音が多くうまく受信できない。期待薄。ワンランク上のもので再挑戦を検討します。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。