20Wステレオデジタルアンプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11659673 品番PS-3246
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5〜14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。
パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。
ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。
電源パスコンと並列追加用パターンを準備。
主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。
タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。

種類工作キット スピーカー4Ω〜8Ω 基板寸法(mm)68×82 消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時) 電源電圧(V)DC4.5〜14 入力抵抗約47kΩ 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11659673
2023-12-02
用途:
BGM用(電子工作)
農・林・水産業

作っていないので、まだよくわからない。1週間後位に作る予定。

対象商品:
11659673
2019-12-21
用途:
テレビの音声

テレビの音声を別のスピーカーにて。音質をよくしたいと思い
使用してみた。組み立てやすかった。

2015-07-17
用途:
番号案内へ使用。
オプトジェネシス株式会社 様

1ch版も欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする