BJSU6 クッション機能付スピードコントローラ PISCO(ピスコ) 11660057 BJSU6 クッション機能付スピードコントローラ PISCO(ピスコ) 11660057 BJSU6 クッション機能付スピードコントローラ PISCO(ピスコ) 11660057

クッション機能付スピードコントローラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11660057 品番 BJSU6
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ショックアブソーバ不要!
二段階の速度と切り替えタイミングをニードルで調整可能。クッションの強弱も調整可能。
標準なアブソーバに比べ3倍長持ち、長寿命
メンテナンス回数もコストも大幅削減!

寸法B1(mm)(max.)45.7、(min.)42 寸法B2(mm)(max.)44.7、(min.)40.8 寸法B3(mm)58.5 寸法C(mm)17 寸法F1(mm)38 寸法F2(mm)9.5 寸法F3(mm)22.7 寸法P1(Φmm)12.5 寸法P2(Φmm)12.5 寸法P3(Φmm)12.5 寸法T(mm)13 適合チューブ外径D(Φmm)6 トラスコ品番496-4756 形状ユニオンストレート 質量(g)33 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.2〜1.0 有効断面積(mm2)(IN→OUT)4.5、(OUT→EX1)2.0、(OUT→EX2)2.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリンダチューブ内径(Φmm)最大/25
注意
※漏れを許容していますので、漏れ量がゼロを必要とする使い方では、使用しないでください。
※クッション時にシリンダ内のエアが残っている間は、背圧が掛かるため、シリンダ推力が低下しますので、ご注意ください。
※シリンダ周辺のエア漏れが速度設定に影響を及ぼす可能性があります。
※操作中、排気ポートを塞がないようにご注意ください。

商品説明動画

クッション機能付スピードコントローラ(色付き)速度調整方法 (音声あり)
この動画は、2人が参考にしています。
クッション機能付スピードコントローラ 特長(BGM入り)
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11660066
2018-09-13
用途:
機械のメンテ。
中村屋 様 (製造業)

エアーシリンダーの動作不安定解消の為に使わせて頂きました。
ロットエンドの衝撃が無くなり、不要な振動が無くなりました。
ただ、調整の際のツマミが小さくやり難い感じがしました。

対象商品:
11660057
2018-12-09
用途:
機械設備の改善
株式会社アドテックエンジニアリング 様 (製造業)

エアーを部品胴体部からかなりの量を逃がすため、採用不可だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする