NRスポンジ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11660127 品番 KSNR-3305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別)
98

反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。

厚さ(mm)5 幅(mm)30 長さ(mm)300 用途クッション材、防音材。 材質天然ゴム(NR)系 使用温度範囲(℃)-20〜+60 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48889032
2024-08-06
用途:
パーツ
農・林・水産業

スペアパーツを箱に入れた際の隙間を埋めたり、
ヒューズなどは、カットして押し込むと動かなくて安心。
いろいろ使えて良い。

対象商品:
11660136
2024-05-28
用途:
車内の荷物固定

車内で荷物が動かないように固定していますが、かなり引っ張っても問題無く
以前購入した商品だと端面が切れてしまったがこの商品は問題無かったです。

対象商品:
11660154
2023-01-17
用途:
商品の発送
卸売・小売業

すごくしっかりしてて良かったです。硬いのでカットがし辛いかったですけど・・・。

対象商品:
48889014
2022-03-31
用途:
ドラム練習
教育・研究機関

スティックでのパーカッション練習に購入しました。程よい分厚さと弾力でコスパ最高でした。

1人が参考にしています
対象商品:
11660118
2021-08-02
用途:
バイクのレストア作業
製造業

バイクのラバーパッキンなどで、既に純正部品の供給が終わっている場合の自作用に購入。今回はテールランプ内のラバーパッキンを自作しました。適度に弾性があり、扱いやすいです。

対象商品:
48889041
2019-02-11
用途:
機械の緩衝用
教育・研究機関

機械の緩衝用に購入しました.価格も手ごろで,使いやすいと思います.

対象商品:
11660136
2018-06-27
用途:
自作ケースの空間を埋めるのに
その他業種

切って使いました。
私は、うまくやったので「満足」をつけますけど、
この素材、切るのにはコツが要ります。
ノコギリのようなもので切ると、切断面がボロボロになってしまうし、
カッターでも単純には綺麗に切れないです。
実は、カッターの刃に、シリコンルブを塗布してやると、
わりと綺麗に切れるんですね。
その時のカッターの刃は、新品を下すのがベストですけど、
切れ味が落ちていなければ、刃の側面を一度掃除してから、
シリコンルブを塗布します。
刃の側面の掃除は、シール剥がし剤や塗料の薄め液などを使い拭き上げ、乾拭きで二度拭きしてやります。

そういう「コツ」も付加価値として、製品に付けた方がいいと思いますけど。
これ以外の素材でも同じことが言えます。

7人が参考にしています
対象商品:
39442751
2016-04-18
用途:
道具の保護用に購入。

フリーカットして使用できて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
861:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする