NRスポンジ 巻物

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11660188 品番 KSNR-10103
参考基準価格(税別)¥285 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

反発弾性に優れ、加工性がよい。

厚さ(mm)3 幅(mm)100 長さ(mm)1000 用途防振、防音、断熱材として。 トラスコ品番788-6730 材質天然ゴム系 質量(g)25 使用温度(℃)-20〜+60
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11660163
2024-04-13
用途:
メカニカルキーボードの消音材として
その他業種

Youtubeで光のNRスポンジが紹介されていて購入しました。
いろいろなサイズや幅があり、このサイズが自分の持っているものにあったので購入しました。とても加工がしやすい商品です。

対象商品:
11660172
2021-04-08
用途:
クッション

クルマのセンターコンソールの中にはこれを詰めて使用しました。柔らか過ぎず硬過ぎず、丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1300:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする