曜日別特売
KSNR-10035 NRスポンジ 巻物 光 11660197

NRスポンジ 巻物

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)5
幅(mm)30
長さ(mm)1000
内容量1枚注文コード11660197品番KSNR-10035
参考基準価格(税別)¥125販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

反発弾性に優れ、加工性がよい。

用途防振、防音、断熱材として。厚さ(mm)5幅(mm)30長さ(mm)1000トラスコ品番788-6675材質天然ゴム系質量(g)15使用温度(℃)-20~+60
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11660163
2024-04-13
用途: メカニカルキーボードの消音材として
その他業種

Youtubeで光のNRスポンジが紹介されていて購入しました。
いろいろなサイズや幅があり、このサイズが自分の持っているものにあったので購入しました。とても加工がしやすい商品です。

対象商品 : 11660172
2021-04-08
用途: クッション

クルマのセンターコンソールの中にはこれを詰めて使用しました。柔らか過ぎず硬過ぎず、丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1300:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする