NRスポンジ 巻物 テープ付

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11660267 品番 KSNR-10104T
参考基準価格(税別)¥455 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

反発弾性に優れ、加工性がよい。

厚さ(mm)3 幅(mm)100 長さ(mm)1000 粘着剤アクリル系 用途防振、防音、断熱材として。 トラスコ品番788-6748 材質天然ゴム系 使用温度(℃)-20〜+60 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
金型の細部のクッションの為

サイズが今回使用箇所で使いやすい為購入
次回も購入させていただきます

2024-11-15
用途:
自動選別秤の修理
農・林・水産業

玄米を選別して計量する機械の修理に使用。篩の上下の仕切り(厚み3mm)が擦り切れたのでスペア部品を純正で揃えると4千円なので、こちらを代替使用。耐久性は劣るものの安価で済みました。

対象商品:
11660242
2025-01-12
用途:
ヘルメット内装調整

ヘルメットの内装調整に使用しました。
しなやかで柔らかいので調整しやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
11660276
2024-06-21
用途:
車のオーディオに

車のオーディオのコードの接続部の保護、音鳴り防止に使用しました。専用部品とか購入しはじめるときりがないので、購入しました。見えないところだし、効果もあると思います。いろいろ考えながら探すのも楽しいです

1人が参考にしています
対象商品:
11660242
2022-09-16
用途:
アクリル板の固定

アクリル板をFRPのBOXに取り付けるため隙間に使用しました。締め付ける時にクッションになり割れも防止できて良かったです。

対象商品:
11660242
2022-01-12
用途:
発電機の防振

発電機カバーの防振に古くなった防振材を剥がし新しく取り付けました。幅はカットしてサイズを合わせました。振動しなくなり静かになりました。

対象商品:
11660242
2019-12-24
用途:
車のダッシュボード・カーナビ周りのビビリ音対策
医療・福祉・介護関連業

車のダッシュボード・カーナビ周りのビビリ音対策に購入。
価格も安く、品質も問題なく満足です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
11660242
2019-04-22
用途:
基板の保護

振動する部分に使用しました。
耐久性はかなりあるようで、現在も試験中です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
975:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする