低反発ウレタン黒

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11660407 品番 KTHU-1030
参考基準価格(税別)¥275 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収

厚さ(mm)30 幅(mm)100 長さ(mm)100 トラスコ品番473-9639 材質発泡ポリウレタンフォーム 質量(g)16 使用温度(℃)0〜+60
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11660398
2020-05-06
用途:
普段、仕事に使っている椅子用のクッションの中に入れて使っています、こういう使い方があるのか、洗えるのかと考えましたが、実際使うと楽になります!他のカラーもあるといいですね。
サービス業

カラフルなカラーがあるといいです。サイズも他にあるといいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
11660328
2019-08-30
用途:
機械部品の保護材として
製造業

部品を輸送するのに振動による故障防止の為使用しました。
コスパも良く、リピートしたいと思います。

対象商品:
11660398
2018-06-20
用途:
機器の輸送時における振動対策として利用
株式会社翔和サービス 様 (運輸・通信業)

機器の輸送時における振動対策として利用しています。床面にしきその上にはしっかりとた
マットを引いています。輸送時の振動音がなくなり故障の原因が減ったと思われます。
なかなかよいです。少し高いのが難点かな

対象商品:
11660355
2017-11-29
用途:
サンプルケースの詰め物
製造業

きれいに変形して異形パーツを収める詰め物に好適です。よく利用しています。

対象商品:
11660346
2017-01-05
用途:
振動する機器の免震目的で敷きます

指で摘まむとそこだけぺったんこになるほど柔らかいです。
機器を直には乗せると足の部分だけがめり込んで沈んでしまうので
板を介在するような工夫が必要なほど、とても柔らかいです。

対象商品:
11660328
2017-10-19
用途:
ボックスの敷物
自動車・二輪車・自転車関連業

どこが低反発でしょうか?ただのスポンジでした。。。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
11660328
2017-08-09
用途:
マイク用ポーチ内の衝撃吸収に
製造業

厚さ5ミリで「低反発」なる機能性を期待する方が間違っていました。もう少し初動の腰があるモノかと思いましたが、タダの薄いスポンジとかわりません。認識不足でした

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
11660346
2016-05-14
用途:
座布団代わり
サービス業

自転車のサドルに敷くクッションに使えるかと思い、試しに購入してみましたが、想像していた以上に柔らかく、四つ折りにしてもその用途には向かないようでした。
次の機会があれば、高反発の方を試してみようと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1127:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする