光
光の ゴム素材
光の ウレタンゴム
光の ウレタン スポンジゴム
低反発ウレタン黒 テープ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11660477
品番
KTHU-3012T
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
厚さ(mm)
10
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
材質
発泡ポリウレタンフォーム
使用温度(℃)
0〜+60
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長