EPDMスポンジ黒

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11660504 品番 KSEP-3016
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥515
販売価格(税別)
468

耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります

厚さ(mm)5 幅(mm)300 長さ(mm)300 トラスコ品番473-9540 材質EPDMゴム系 使用温度(℃)-20〜+60 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11660565
2024-07-04
用途:
研磨時
株式会社協立機工 様

製品保護のため、これを台代わりに使用しています。硬すぎず柔らかすぎずちょうど具合がいいのでとても助かっており、耐久性も良いと思います。

2021-04-06
用途:
バイクのタンクとフレーム間の緩衝材

バイクに搭載したガソリンタンクとフレームの間に挟みました。
こういった物は質感がわかり辛いので、その点を中心にレビューします。

スポンジの反発は比較的強く、指で押してもすぐに戻ってきます。
柔らかさは硬いほうで、金属同士がぶつかる様な強い力でぶつかった時の衝撃を和らげるのに最適です。当方は、オフロードバイクのタンクとフレームの間に使用しています。

スポンジの目の粗さはかなり密で、メラミンスポンジの様な目の粗さです。
30mmも厚さがあると、ジャンプして踵からこのスポンジに着地しても足は痛くないです。

耐候性もあるようなので、屋外での使用にも耐えるのが気に入っています。

2人が参考にしています
対象商品:
11660538
2021-05-30
用途:
400cc旧車バイクのタンク下面の静音・遮熱に
その他業種

ネットの情報だけで選び、ダメ元と割り切りで購入
届いた品をみたら、柔らかさと硬さのバランスがほぼ理想どおり、大満足
カッターで形を整えて耐候性両面テープで貼り付け、ムフフと自画自賛できる出来映えに仕上がりました
ゴム臭くはありますが、他の類似品と比べるとかなりマシだと思います
耐久性がいかほどか、この先長く使わければわかりませんが、期待できそうな感じです
すべての要素を満たす合成樹脂製品などあり得ませんが、この品は高いレベルでのバランスを保っているように感じます

1人が参考にしています
対象商品:
11660495
2021-03-31
用途:
熱帯魚用フィルターの静音制振化
おもだか屋商店 様 (サービス業)

熱帯魚用フィルター(エーハイム2213)の下にステンレスバットを敷き、その下にこの製品を敷いて使用しております。
2213フィルター自体がもともと静音タイプのフィルターですが、本製品を用いるとさらに静音制振効果が得られました。

対象商品:
11660565
2022-11-25
用途:
サンプルに使用
製造業

発泡が独立した気泡なのか連続した気泡なのかの記載がWEBカタログに出ていると良いと思います。

対象商品:
11660583
2019-07-23
用途:
エンジンルームの騒音防止
その他業種

e-powerの発電音がうるさく不快なため、エンジンルームの隙間に入れ防音しました。とっても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1210:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする