光
光の ゴム素材
光の エチレンプロピレンゴム
光の エチレンプロピレン スポンジゴム
EPDMスポンジ黒 テープ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11660617
品番
KSEP-3353T
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
厚さ(mm)
5
幅(mm)
30
長さ(mm)
300
材質
EPDMゴム系
使用温度(℃)
-20〜+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長