曜日別特売
DKM-1419 どこでもミラー 粘着付 光 11660635

どこでもミラー 粘着付

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)147
高さ(mm)195
内容量1枚注文コード11660635品番DKM-1419
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット!
粘着タイプで簡単に取り付け。
耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。

用途浴室、家具等に。幅(mm)147厚さ(mm)0.5材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ高さ(mm)195質量(g)22仕様粘着テープ付きトラスコ品番751-1981粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11660644
2023-09-02
用途: クラフトの制作
その他業種

鏡面にも何かしらの薄い紙をくっつけておいてほしい。鏡面が傷つかないように。

1が参考にしています
対象商品 : 11660635
2023-05-08
用途: 機械製作
製造業

好きな大きさにカットできるのでとても使いやすいです。問題は粘着力がどのくらいもつか・・・だけでしょうか。

対象商品 : 11660644
2023-07-07
用途: 洗面所
製造業

かなり近づかないと歪みが大きくて使いにくいです。
切り取って携帯に貼る用途等では、問題が無いかも知れませんが。

対象商品 : 11660644
2021-04-08
用途: トイレ内に
株式会社ATS卸売・小売業

軽くて普通の両面テープで貼れます。
価格がお手頃だと思います

対象商品 : 11660635
2020-06-28
用途: バイクのバックミラーの補修用
その他業種

普通の鏡の様には無理があったがバスルーム用には使える。

対象商品 : 11660644
2020-03-15
用途: 風呂場に鏡

ただの鏡を置くより、壁に張り付けた大きい鏡に映った自分の姿が み・じ・め(恥)

2が参考にしています
対象商品 : 11660644
2020-03-15
用途: 修理

鏡というほどではないものの、用途を考えれば充分です。

1が参考にしています
対象商品 : 11660635
2019-11-28
用途: 車買取り査定時、車の底を見る時
自動車・二輪車・自転車関連業

車買取り査定で、車の底骨格部分、リヤサイドメンバー、フロントクロスメンバーの修復歴を見るのに今まで膝をついて底を覗いていましたが、チエックシートボードの裏に張り付けて見ることが出来大変重宝させていただいております。車種によっては、ダメな時もありますが、膝の負担が軽減されました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする