質量(g)約60
出力【検知】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間中連続出力(リアルタイム)、接点容量:DC30V・0.3A(抵抗負荷)
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC10〜30(極性あり)
消費電流(mA)40以下
使用周囲温度(℃)-10〜+50(氷結なきこと)
外観樹脂(グレー)
検知方式電極式スポット検知
設置場所屋内・屋外(床面据置)
表示灯赤、検知中:点滅
防水仕様日常生活防水(IP67相当)
音量(dB)75以上(センサー正面1mにおいて)(※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可)
報知音検知音 :「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)