薄型マグネットスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11666509 品番MG-103T(BL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉でも使用可能です。
ダーク色の扉などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。
神社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。

付属品取付けネジ 質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計) 使用温度範囲(℃)‐30〜+50(結露なきこと) 外観樹脂(ブラック) 接点仕様接点動作:無電圧接点(b接点)マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開、接点出力:無電圧リレーC接点(250V5A) 設置場所屋内:ドア、サッシ枠などの内側 セット距離(mm)20以下(マグネット〜スイッチ間) 接点定格接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接触抵抗:200mΩ以下、開閉寿命:100万回(定格負荷)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする