BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BOSCH(ボッシュ)の プライヤ
BOSCH(ボッシュ)の ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
11666561
品番
1600A032V9
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに26段階調整。スリムハンドル。ソフトグリップ。
用途
パイプ配管作業
材質
先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR
全長(mm)
250
質量(g)
365
硬さ
【ロックウェル】60HRC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×18×57
最大口開き(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
調整機能
26
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。