BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 水道・空調配管用工具
BOSCH(ボッシュ)の 配管用レンチ
BOSCH(ボッシュ)の パイプレンチ
S型パイプレンチ45°
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
11666570
品番
1600A02W3T
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。S型スタイル仕様です。
用途
配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業
材質
金属部:クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)
420
質量(g)
1380
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
26×420×84
範囲(mm)
【最大パイプつかみ】60
RoHS指令(10物質対応)
対応