BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BOSCH(ボッシュ)の プライヤ
BOSCH(ボッシュ)の ウォーターポンププライヤ
プライヤーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
11666588
品番
1600A02W3R
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション21段階です。最大ナットつかみ範囲48mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
用途
配管、設備工事などにおけるナット締め、緩め作業
材質
金属部:クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)
250
質量(g)
546
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
25×266×56
範囲(mm)
【最大ナットつかみ】48
RoHS指令(10物質対応)
対応