BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BOSCH(ボッシュ)の プライヤ
BOSCH(ボッシュ)の ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
11666597
品番
1600A02W3N
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション20段階です。最大パイプつかみ範囲46mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
用途
水道管工事におけるパイプ配管作業
材質
金属部:クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)
250
質量(g)
359
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×252×53
最大口開き(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
調整機能
20