1600A032VA ラチェットハンドル1/4インチ BOSCH(ボッシュ) 11666606 1600A032VA ラチェットハンドル1/4インチ BOSCH(ボッシュ) 11666606 1600A032VA ラチェットハンドル1/4インチ BOSCH(ボッシュ) 11666606 1600A032VA ラチェットハンドル1/4インチ BOSCH(ボッシュ) 11666606

ラチェットハンドル1/4インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11666606 品番1600A032VA
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。74〜93N・mのトルク、歯数72枚のラチェットハンドルです。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた形状とソフトグリップ。

用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)146 差込角(mm)6.35(1/4インチ) 最大トルク(N・m)93 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×24×28 送り角度(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする