3/22より値下げ!現場を応援

1600A0317V ラチェットハンドル1/2インチ BOSCH(ボッシュ) 11666615 1600A0317V ラチェットハンドル1/2インチ BOSCH(ボッシュ) 11666615

ラチェットハンドル1/2インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11666615 品番1600A0317V
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大768N・mの強力なラチェットトルク(ISO標準の50%以上)。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。歯数72枚のラチェットハンドルです。人間工学に基づいた形状とソフトグリップ。

用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)574 差込角(mm)12.7(1/2インチ) 最大トルク(N・m)768 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×41×67 送り角度(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする